| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14094260 Herst.-Nr.: C13T18034010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse.
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 112 x 141.75 x 24 mm | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Foto magenta | | Kompatibilität | Epson - XP-30 / XP-102 / XP-202 / XP-205 / XP-302 / XP-305 / XP-402 / XP-405 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 111 mm | | Verpackungstiefe | 142 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |