Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 90ec Elektrischer Tacker 30 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 90ec Elektrischer Tacker 30 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen
Rapid 90ec Elektrischer Tacker 30 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-143298
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20942903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Kompaktes elektrisches Heftgerät mit großem Klammermagazin, das von vorne befüllt wird. Für das Back Office, passend zu anderen Bürogeräten, wie Drucker, Fotokopierer etc. Zum besseren Schutz muss das Heftgerät nicht berührt werden, so ist hygienisches Heften durch kontaktlosen Gebrauch möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Heftkapazität
30 Blätter
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Ausladung (max.)
60 mm
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Einstellbare Heftkraft
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24868100
ab € 5,96*
Zubehör
Rapid
24868200
ab € 6,97*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,68*
Zubehör
Rapid
24867900
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.