Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC HTCBAS850 Batterie/Akku Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC HTCBAS850 Batterie/Akku Rot
HTC HTCBAS850 Batterie/Akku Rot
HTC HTCBAS850 Batterie/Akku Rot
HTC HTCBAS850 Batterie/Akku Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14579049
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     35H00194-00M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Original HTC Produkt
  • Ideal als Zusatz- oder Ersatz-Akku für das HTC Desire C Handy
  • Das Handy ist stets aufgeladen, wenn Sie es am dringensten brauchen.
  • Identisch mit dem Original-Akku
  • Verfügt über eine Kapazität von 1230 mAh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Produktfarbe
Rot
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1230 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.55 Wh
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Desire C
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.