Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Elastomap Polypropylen (PP) Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Elastomap Polypropylen (PP) Transparent A4
Elba Elastomap Polypropylen (PP) Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594189
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100201153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.