Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Philips Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14599952
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR1388/80
EAN/GTIN:
     8710010359082
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Babynahrungszubereiter
Frische, hausgemachte Salate und mehr
Der Philips Salatzubereiter kann Gemüse, Käse, Salami und mehr schneiden, zerkleinern und à la Julienne schneiden – und das direkt in Ihre Salatschüssel, Ihren Kochtopf oder Ihren Wok. Mit der XL-Julienne-Scheibe können Sie jetzt auch Kartoffeln für Pommes Frites schneiden. Salate und mehr in Sekunden.

5 Einsätze für Ergebnisse in jeder Form und Größe
5 Scheiben für Schneiden, Raspeln und Zerkleinern in unendlichen Variationen. Wählen Sie einfach eine Scheibe aus, und stecken Sie diese auf den Scheibenhalter, bis sie einrastet.

XL-Julienne-Scheibe aus Metall zum Schneiden von Pommes Frites
Mit der separaten XL-Julienne-Scheibe des Philips Salatzubereiters können Sie Kartoffeln für Pommes Frites schneiden, aber auch andere Zutaten wie Karotten, Kürbis, Kohlrabi, Zucchini etc. Das Endergebnis eignet sich ideal für Ihr bevorzugtes gebratenes Gemüse.

Direkt servierfertig in die Schüssel, den Topf oder Wok
Mit der direkt servierfertigen Funktion des Philips Salatzubereiters können Sie Ihre Zutaten direkt in eine Salatschüssel, einen Kochtopf oder die Wokpfanne schneiden. Der hohe Auslass ermöglicht sogar die Verwendung von hohen Behältern für große Mengen. So müssen Sie nach dem Kochen weniger abwaschen.

Leistungsstarker 200 W Motor
Der Philips Salatzubereiter bietet einen leistungsstarken 200 W Motor, mit dem Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten können.

Edelstahlscheibe für perfekte Schneideergebnisse
Die Edelstahlscheibe des Philips Salatzubereiters liefert perfekte Schnittergebnisse dank ihrer scharfen und robusten Klingen.

Spülmaschinenfeste Teile
Alle Zubehörteile des Philips Salatzubereiters können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Verstellbare Einfüllöffnung von S zu XL
Mit der verstellbaren Einfüllöffnung von S zu XL des Philips Salatzubereiters erhalten Sie die optimale Kontrolle über die zu verarbeitenden Zutaten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die S-Einfüllöffnung eignet sich ideal für dünne Zutaten, wie z. B. Karotten. Die XL-Einfüllöffnung ist für größere Zutaten geeignet, z. B. Kartoffeln usw., um Vorschneiden zu vermeiden.

Einfache Kabelaufwickl. zur Aufbew.
Sie können das Kabel des Geräts einfach unter der Basisstation verstauen, um es aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Juliennescheibe enthalten
Ja
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Sicherheitssperre
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Pommes-Frites-Scheibe
Ja
Einfügungrob zum Entschnitzeln
Ja
einfügung zum Raspeln (fein)
Ja
Scheibe: zum Schneiden (grob)
Ja
einfügung zum Schneiden (fein)
Ja
Energie
Motorleistung
220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistung
200 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.