Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi CC416 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mondi CC416 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi CC416 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14612302
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03344* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A4-26734
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.