Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer-Tintenpatrone, Light Magenta (MOQ=10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer-Tintenpatrone, Light Magenta (MOQ=10)
Epson Discproducer-Tintenpatrone, Light Magenta (MOQ=10)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1468383
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020449
EAN/GTIN:
     8715946434957
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PP-100 Ink Cartridge, Light Magenta
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
106 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>PP-50BD - PP-50 - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100IIBD - PP-100II - PP-100II - PP-100AP - PP-100</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13S020449
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.036,18*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.107,30*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.215,20*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.981,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.