Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer-Tintenpatrone, Black (MOQ=10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer-Tintenpatrone, Black (MOQ=10)
Epson Discproducer-Tintenpatrone, Black (MOQ=10)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1468386
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020452
EAN/GTIN:
     4548056918246
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PP-100 Ink Cartridge, Black
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>PP-50BD - PP-50 - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100N - PP-100IIBD - PP-100II - PP-100II - PP-100AP - PP-100</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13S020452
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Drucktechnologie - Auflösung
1440 x 1440 DPI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.062,17*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.110,03*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.216,21*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.