Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP1.2-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP1.2-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Yuasa NP1.2-12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14716521
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     48561
EAN/GTIN:
     4040849485619
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Blei-Akku (Yuasa) Yuasa: NP1.2-12 (Faston 187 - 4,8mm) Anwendungsbereiche: - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - Telekommunikation - Feueralarm- und Sicherheitssysteme - Medizinische Geräte - Photovoltaische Anwendungen - Steuer- und Regelungssysteme - Elektronische Testgeräte - Geophysikalische Geräte - Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
570 g
Breite
48 mm
Höhe
54.5 mm
Tiefe
97 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,6463*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1363*
€ 16,8222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0163*
€ 16,6794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,6463*
€ 16,2391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5463*
€ 14,9301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0963*
€ 14,3946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6463*
€ 11,4791
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.