Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP17-12I Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NP17-12I Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Yuasa NP17-12I Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14716523
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     48568
EAN/GTIN:
     4040849485688
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Blei-Akku (Yuasa) Yuasa: NP17-12I (M5 innenliegendes Gewinde) Anwendungsbereiche: - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - Telekommunikation - Feueralarm- und Sicherheitssysteme - Medizinische Geräte - Photovoltaische Anwendungen - Steuer- und Regelungssysteme - Elektronische Testgeräte - Geophysikalische Geräte - Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5970 g
Breite
76 mm
Höhe
167 mm
Tiefe
181 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.