Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14738198
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16244010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.

Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
141.75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T16814010
ab € 28,31*
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 34,26*
Ähnlich
Epson
C13T16364010
ab € 15,5925*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,12*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,29*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,25*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,94*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,89*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,54*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,25*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,23*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,22*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.