Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
DELL 451-11977 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14782539
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-11977
EAN/GTIN:
     4250254502225
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Verwenden Sie Ihr System auf Geschäfts- und Ferienreisen fernab jeder Steckdose mit dem 6-Zellen-Akku von Dell™. Eine Kapazität von 60 Wh gewährleistet, dass Sie bequem unterwegs arbeiten können. Mit der Ladestandsanzeige können Sie den Status eines eingelegten oder nicht verwendeten Akku zu jeder Zeit überprüfen. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihrem Dell-System getestet . Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.

- Kapazität von 60 Wh
- Zuverlässige Stromversorgung bedeutet verlässliche Leistung

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- Latitude E5420
- Latitude E5420m
- Latitude E5430
- Latitude E5520
- Latitude E5520m
- Latitude E5530
- Latitude E6420
- Latitude E6420 ATG
- Latitude E6420 XFR
- Latitude E6430
- Latitude E6430 ATG
- Latitude E6440
- Latitude E6520
- Latitude E6530
- Latitude E6540.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Dell Latitude E5420 Dell Latitude E5420m Dell Latitude E5430 Dell Latitude E5520 Dell Latitude E5520m Dell Latitude E5530 Dell Latitude E6420 Dell Latitude E6420 ATG Dell Latitude E6420 XFR Dell Latitude E6430 Dell Latitude E6430 ATG Dell Latitude E6440 Dell Latitude E6520 Dell Latitude E6530 Dell Latitude E6540
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
60 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.