Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5029-032 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5029-032 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Axis 5029-032 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14861424
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5029-032
EAN/GTIN:
     7331021001664
Optionale Stromversorgung zur Nutzung, falls für die Netzwerk-Kamera höhere Netzspannung erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Typische Einrichtungen".
Artikelnummer: Informationen zu länderspezifischen Modellen finden Sie auf der Produktseite für AXIS T8003 PS57.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kamera
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
44-57 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.