Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PR1000ELCDRT1U Line-Interactive USV 1000VA/800W Rack 1U, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID) EPO, Expansion Port für op...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PR1000ELCDRT1U Line-Interactive USV 1000VA/800W Rack 1U, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID) EPO, Expansion Port für op...
CyberPower PR1000ELCDRT1U Line-Interactive USV 1000VA/800W Rack 1U, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID) EPO, Expansion Port für op...
CyberPower PR1000ELCDRT1U Line-Interactive USV 1000VA/800W Rack 1U, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID) EPO, Expansion Port für op...
CyberPower PR1000ELCDRT1U Line-Interactive USV 1000VA/800W Rack 1U, Reine Sinuswelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID) EPO, Expansion Port für op...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14923783
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1000ELCDRT1U
EAN/GTIN:
     4712364141393
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR1000ELCDRT1U (Gen.2) Die Line-Interactive USV mit reiner Sinuswelle-Technologie bietet den besten verfügbaren Stromversorgungsschutz für Office-Systemgeräte wie PCs, Workstations, Server, Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte. Sie wird normalerweise im Serverraum oder im Rechenzentrum eingesetzt. Das Rackmount/ Tower-Design bietet erhöhte Flexibilität bei Installation und Betrieb in nahezu jeder Umgebung.

Mehrere USV-Systeme können an einen einzigen Notausschalter (EPO) angeschlossen werden. Im Notfall können die USV-Anlagen mit der EPO-Taste sofort abgeschaltet werden. Für die Batteriewartung ermöglicht die USV einen Hot-Swapping-Vorgang für die Batterien, bei der der Benutzer die normale Batteriewartung ohne wesentliche Unterbrechungen durchführen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
18000 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
22000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl Batteriezellen
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Akkuladezeit
6 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Zertifizierung
CE, EAC, RCM, RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
810 J
Reaktionszeit
4 ms
Leistungsfaktor
0,8
Notstrom Aus (EPO)
Ja
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,25*
€ 591,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,44*
€ 532,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.