| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14931402 Herst.-Nr.: 120100AAAHCEC2 EAN/GTIN: 4891199079061 |
| |
|
| | |
| Die aufladbaren GP NiMH-Akkus wurden speziell für moderne mobile Geräte entwickelt, die sehr viel Strom brauchen. Besonders für "Heavy Users" ist diese GP-Serie ideal geeignet, da selbst die höchsten Ansprüche erfüllt werden. GP steht seinen Mann in Digitalkameras, Blitzgeräten, MP3-Playern und anderen energieintensiven Geräten. Die Akkus haben 5 mal mehr Leistung als herkömmliche Alkaline Batterien. Das Sortiment umfasst die höchsten Kapazitäten, die selbstverständlich auch schnellladefähig sind. Die idealen Produkte für anspruchsvolle Anwender! Batteriegröße: AAA Kapazität: 970 mAh Spannung: 1.2 Anzahl: 2 Stk. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 930 mAh | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, akku aaa nimh |
| | |
| |