Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Reader UCR 75in1 + USB Port 3.5" Kartenleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Reader UCR 75in1 + USB Port 3.5" Kartenleser Schwarz
Ultron Reader UCR 75in1 + USB Port 3.5" Kartenleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1513150
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     42565
EAN/GTIN:
     5711045162558
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • Internes 3.5" Multi-Format Kartenlesegerät 75in1.
    - SDHC-fähig.
    - Plug & Play.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
USB 2.0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MS Pro Duo, SDHC, XD
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 (SP4+), XP 32/64-bit(SP1+), Vista 32/64-bit Mac OS X Linux (Kernel 2.4.1+)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.