Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO luminator Marker Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO luminator Marker Multi
STABILO luminator Marker Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-151811
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/6
EAN/GTIN:
     4006381155069
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (max)
2 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
143 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.