Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Multi
Artikel-Nr.:
     1682-304011800
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/4
EAN/GTIN:
     4006381215695
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Die Zielgruppe
-Alle, die Texte professionell lesen und sich aufs wesentliche konzentrieren müssen.

Der Stift
-Seit 1971 auf dem Markt und nach wie vor unangefochtener Marktführer.
-Die klassische Form wurde an aktuelle Design-Trends angepasst.
-Der einzige Leuchtmarkierer in 9 attraktiven Leuchtfarben.
-2 Strichstärken, nachfüllbare Tinte auf Wasserbasis, für Paper-Copy-Fax.
-Hohe Offenlagerfähigkeit.

Die Vorteile
-Marken-Qualität von den Erfindern des Leuchtmarkierens.
-Die markante Form verhindert das Wegrollen und macht den Stift überall einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Fluoreszierend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
89 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
428
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,61*
2 Tage
233
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,62*
9 Tage
14
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,70*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,92*
€ 4,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,61*
€ 5,49
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,06*
€ 4,83
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,91*
€ 4,65
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,70*
€ 4,40
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,59*
€ 4,27
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,77*
€ 3,30
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
7006
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.