Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Swing Cool Marker Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Swing Cool Marker Multi
STABILO Swing Cool Marker Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-151852
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/6
EAN/GTIN:
     4006381135009
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (max)
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
76 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
275/06-3
ab € 4,54*
Ähnlich
STABILO
275/4-08-2
ab € 2,77*
Ähnlich
STABILO
275/18-01-5
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.