Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000RM LCD Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1000RM LCD Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000RM LCD Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000RM LCD Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000RM LCD Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15412515
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120144
EAN/GTIN:
     4260074975130
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VFI 1000RM LCD - Art-No 10120144 - 1000VA Online USV mit hot-swappable battery design - 8x IEC Ausgänge, EPO, RJ-11/RJ45 (in/out) - 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design, LCD Display - USB & RS-232 Anschluss zur Überwachung - Optional SNMP Karte, Batterie Pack, MBS, RBS, ATS, Relay Card (AS/400)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
18400 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11 min
Akkuladezeit
4 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.2 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
86 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Mitgelieferte Software
ViewPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.