Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus AAA 800mAh NiMH 3-BL DECT Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecxus AAA 800mAh NiMH 3-BL DECT Akku
Tecxus AAA 800mAh NiMH 3-BL DECT Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15424305
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23780
EAN/GTIN:
     4250145140826
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Akku Ni-MH Micro 1,2 V. 800 mAh DECT
Blister mit 3 Stück für DECT Telefone

Diese hochwertigen Energiespender eignen sich besonders für den Einsatz von häufig in Gebrauch stehenden Geräten, wie z.B. DECT-Telefone und bieten somit auf lange Zeit eine kostengünstige Lösung.

- ohne Cadmium und Memory-Effekt
- umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen
- lange Lebensdauer
- bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
3
Produktfarbe
Violett
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AAA
Aufladekreisläufe (max)
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.