Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion FR03-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion FR03-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Lithium
Camelion FR03-BP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15511723
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     19000203
EAN/GTIN:
     4260033154873
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
7.7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.