Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion CR123A-BP1 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion CR123A-BP1 Einwegbatterie Lithium
Camelion CR123A-BP1 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15511726
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     19001123
EAN/GTIN:
     4260033153364
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34.2 mm
Durchmesser
16.5 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5022*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2722*
€ 2,7039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1622*
€ 2,573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1322*
€ 2,5373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9922*
€ 2,3707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8422*
€ 2,1922
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5022*
€ 1,7876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394123106
ab € 2,26*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.