Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15567122
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24234020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Für Fotos in brillanter Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
XP-750/XP-850
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.75 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
36 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
452 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.