Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor X463-XL-FRC Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor X463-XL-FRC Tonerkartusche Schwarz
Freecolor X463-XL-FRC Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15582845
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     X463-XL-FRC
EAN/GTIN:
     4033776205412
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
450 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark X463/464/466
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1465 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
X3210-HY-FRC
ab € 28,20*
Zubehör
Freecolor
X3600-HY-FRC
ab € 44,34*
Zubehör
Freecolor
X642-HY-FRC
ab € 60,21*
Zubehör
Freecolor
X651-HY-FRC
ab € 86,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.