Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Zippa Bag A4+ Yellow Polypropylen (PP) Gelb A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Snopake Zippa Bag A4+ Yellow Polypropylen (PP) Gelb A4+
Snopake Zippa Bag A4+ Yellow Polypropylen (PP) Gelb A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558307
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     12806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,76*
€ 100,8644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,80*
€ 99,722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,59*
€ 95,9021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snopake
12796
ab € 0,70*
Ähnlich
Snopake
12814
ab € 1,26*
Ähnlich
Snopake
12805
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.