Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake "Zippa Bag T" - A5 Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Snopake "Zippa Bag T" - A5 Transparent
Snopake "Zippa Bag T" - A5 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1558485
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,50*
€ 68,425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.