Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...
CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...
CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...
CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...
CyberPower PR1500ELCD Line-Interactive USV 1500VA/1350W Tower, Reine Sinsuwelle, AVR, LCD, Ausgang (8) IEC, RJ45 Lan Protection, RS232, USB (HID), EPO, Expansion Port für opt. N...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15606935
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1500ELCD
EAN/GTIN:
     4712364144202
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR1500ELCD gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte.

Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung ( AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten.

Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung.

Das multifunktionale LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.

Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
25100 g
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
579 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
27000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
17 min
Akkuladezeit
8 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Fehler, Tätigkeit
Zertifizierung
CE, EAC, RCM, RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
301 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
405 J
Reaktionszeit
4 ms
Leistungsfaktor
0,9
Notstrom Aus (EPO)
Ja
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
Überlastung Schutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: usv cyberpower 1500va, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,79*
€ 573,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.