Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3668 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Antriebsrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3668 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Antriebsrad
CoreParts MSP3668 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Antriebsrad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719248
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3668
EAN/GTIN:
     5704327901563
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Antriebsrad
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ML-3471ND
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.