| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-15745531 Herst.-Nr.: 50F0UA0 EAN/GTIN: 734646433150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 450 x 136 x 182 mm | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Tonerpatrone | UHTC | ![](/p.gif) | Verpackungsgewicht (imperial) | 2.8 Pfund | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | MS610de, MS510dn, MS610dte | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 20000 Seiten | ![](/p.gif) | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Kartuschenrücknahme | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Mexiko | ![](/p.gif) | Druckleistung (A4, schwarz | 20000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |