Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 62D0HA0 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 62D0HA0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 62D0HA0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15745551
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     62D0HA0
EAN/GTIN:
     734646431088
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
158 x 495 x 198 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H)
998 x 1196 x 1259 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
6.2 x 19.5 x 7.8 "
Verpackungsgewicht (imperial)
3.7 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
MX710de, MX710dhe
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Druckleistung (A4, schwarz
25000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.