Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 70C0D40 Entwicklereinheit 40000 Seiten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lexmark 70C0D40 Entwicklereinheit 40000 Seiten
Lexmark 70C0D40 Entwicklereinheit 40000 Seiten
Artikel-Nr.:
     339-LT2303D4
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0D40
EAN/GTIN:
     734646436489
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
40000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
CX510de, CX410e, CX510dthe, CX310dn, CS510de, CS310dn, CS410n, CS510dte, CX410de, CX510dhe, CX410dte, CX310n, CS410dn, CS310n, CS410dtn
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Paletten Größe (B x T x H)
1016 x 1219 x 1165 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
870 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
392 x 140 x 155 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
15.4 x 5.5 x 6.1 "
Verpackungsgewicht (imperial)
1.91 Pfund
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 49,27*
€ 65,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,08*
€ 65,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,82*
€ 66,32*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 51,01*
€ 66,45*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,12*
€ 69,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,33*
€ 77,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,55*
€ 75,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,04*
€ 66,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,27*
€ 58,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,81*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 137,30*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 180,61*
Ähnlich
Lexmark
70C2HC0
ab € 97,22*
Ähnlich
Lexmark
70C2HK0
ab € 95,13*
Ähnlich
Lexmark
70C2HM0
ab € 124,19*
Ähnlich
Lexmark
70C2HY0
ab € 107,02*
Ähnlich
Lexmark
70C2XC0
ab € 126,59*
Ähnlich
Lexmark
70C2XK0
ab € 115,70*
Ähnlich
Lexmark
70C2XM0
ab € 127,01*
Ähnlich
Lexmark
70C2XY0
ab € 127,01*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 250,11*
Ähnlich
Lexmark
80C2HC0
ab € 73,32*
Ähnlich
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,80*
Ähnlich
Lexmark
80C2HM0
ab € 99,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.