| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-15745567 Herst.-Nr.: 70C0X30 EAN/GTIN: 734646437073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 19798 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark CS410/510 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 4000 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |