Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO luminator Marker 4 Stück(e) Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO luminator Marker 4 Stück(e) Multi
STABILO luminator Marker 4 Stück(e) Multi
Artikel-Nr.:
     690-761080
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7104/2
EAN/GTIN:
     4006381176583
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
-Größerer Liquid-Ink-Vorrat als alle herkömmlichen Leuchtmarkierer. -Die Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben - kein allmähliches Verblassen. -Mehrfach preisgekröntes Design. -Läuft auch unter Druck nicht aus, z. B. im Flugzeug. -Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. -6 Leuchtfarben in 2 Strichstärken. -Tinte auf Wasserbasis für Paper-Copy-Fax. -Hohe Offenlagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (max)
2 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
136 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,27*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 11,18*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 11,27*
2 Tage
46
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,60*
11 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,89*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.