| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15771089 Herst.-Nr.: 1216,1003 EAN/GTIN: 4011324121643 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Die Kartusche enthält hochwertigen Polymertoner der neuesten Generation. Der Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 40 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | I-Sensys LBP-5050/N/MF-8030/CN/MF 8050/CN/MF-8080CW | | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten | | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 1400 Seiten | | OEM-Code | 1979B002 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, kmp toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |