Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12A6860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12A6860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 12A6860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1578953
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A6860
EAN/GTIN:
     734646205795
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Standardkapazität Qualität ohne Kompromisse. Erzeugnisse aus dem Hause Lexmark sind denen der Wettbewerber weit voraus. Hier erhalten Sie hohe Qualität zu einem geringen Preis. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos. Lexmark Rückgabe-Druckkassetten Die Lexmark Rückgabe-Druckkassetten werden zu einem günstigeren Preis als reguläre Kassetten angeboten. Im Gegenzug erklären Sie sich bereit, die Kassette nur einmal zu verwenden und sie zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurückzugeben. Lexmark bietet auch Druckkassetten zum regulären Preis ohne diese Lizenzvereinbarung an.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 162 x 300 mm
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark T620 Lexmark T620dn Lexmark T620in Lexmark T620n Lexmark T622 Lexmark T622dn Lexmark T622in Lexmark T622n Lexmark X620e
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.