Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T420 High Yield, 10k Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T420 High Yield, 10k Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark T420 High Yield, 10k Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1579012
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A7315
EAN/GTIN:
     734646246873
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die T420 Druckkassette kann ganz einfach installiert werden. Die hochergiebige T420 Druckkassette führt außerdem zu einer Senkung der gesamten Druckkosten und einer Steigerung der Effizienz im Büro, denn es sind weniger regelmäßige Eingriffe zum Auswechseln der Druckkassette erforderlich. Der Lexmark T420 bietet auch Anzeigen für niedrigen Tonerstand für eine proaktive Verwaltung von Verbrauchsmaterialien.

Für die Drucker Lexmark T420d, T420dn, T420dt, T420dtn.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
T420d, T420dn, T420dt, T420dtn
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
1820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.