Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 15G042K Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 15G042K Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 15G042K Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1579031
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     15G042K
EAN/GTIN:
     734646118323
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Seitenleistung: Bis zu 15.000 Seiten bei ca. 5 % Seitendeckung.

- Für die Drucker Lexmark C752, C752n, C752dn, C752dtn, C752fn, C762, C762n, C762dn, C762dtn und die Multifunktionsgeräte Lexmark X752e, X762.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark C752, C752n, C752dn, C752dtn, C752fn, C762, C762n, C762dn, C762dtn, X752e, X762
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.