Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 15W0904 Entwicklereinheit 40000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 15W0904 Entwicklereinheit 40000 Seiten
Lexmark 15W0904 Entwicklereinheit 40000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1579043
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     15W0904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Nutzen
Erleben Sie wahre Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Technologie
Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
40000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
C720
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.