| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1579169 Herst.-Nr.: 20K0503 EAN/GTIN: 734646122726 |
| |
|
| | |
| Die Lexmark C510 Verbrauchsmaterialien bieten ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und eine herausragende Druckqualität. Druckkassetten mit Standardergiebigkeit bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und bei hochergiebigen Kassetten ist das Preis-/Leistungsverhältnis noch besser. Beide Verbrauchsmaterialsets für den Lexmark C510 können ganz einfach von vorne geladen werden und bieten eine gut verständliche, unmittelbare Benutzerschnittstelle.
Bis zu 5.000 Seiten bei ca. 5 % Seitendeckung..
- Für die Drucker Lexmark C510, C510n, C510dtn. - Diese Tonerkassette ist spezifisch für diesen Drucker konzipiert. Es können keine Tonerkassetten verwendet werden, die für andere Drucker konzipiert sind. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark C510, C510n, C510dtn | | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |