| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-1579199 Herst.-Nr.: 20K1400 EAN/GTIN: 734646029117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Lexmark C510 Verbrauchsmaterialien bieten ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und eine herausragende Druckqualität. Druckkassetten mit Standardergiebigkeit bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und bei hochergiebigen Kassetten ist das Preis-/Leistungsverhältnis noch besser. Beide Verbrauchsmaterialsets für den Lexmark C510 können ganz einfach von vorne geladen werden und bieten eine gut verständliche, unmittelbare Benutzerschnittstelle.
Seitenleistung: Bis zu 6.600 Seiten bei ca. 5 % Seitendeckung
- Für die Drucker Lexmark C510, C510n, C510dtn. - Diese Tonerkassette ist spezifisch für diesen Drucker konzipiert. Es können keine Tonerkassetten verwendet werden, die für andere Drucker konzipiert sind. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark C510, C510n, C510dtn | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 6600 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |