Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Folder with 3 flaps A4, Rose Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Folder with 3 flaps A4, Rose Pink
Esselte Folder with 3 flaps A4, Rose Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158394
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1033304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
einschlagmappe manila a4 3 klappen
Praktische Jurismappe in verschiedenen Farben für die tägliche Ablage von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1033315
ab € 0,4772*
Zubehör
Esselte
1033302
ab € 0,4772*
Zubehör
Esselte
1033306
ab € 0,4772*
Zubehör
Esselte
1033307
ab € 0,4772*
Zubehör
Esselte
1033308
ab € 0,4772*
Zubehör
Esselte
1033321
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.