Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 622H R Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 622H R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 622H R Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15898558
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     62D2H00
EAN/GTIN:
     734646431149
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
198 x 158 x 495 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark MX810/811/812 Lexmark MX710/711
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
52D0Z00
ab € 41,67*
Ähnlich
Lexmark
62D2X00
ab € 460,77*
Ähnlich
Ampertec
62D2000
ab € 103,07*
Ähnlich
Ampertec
62D2H00
ab € 186,42*
Ähnlich
Ampertec
62D2X00
ab € 335,39*
Ähnlich
Ampertec
52D0Z00
ab € 30,27*
Ähnlich
Lexmark
62D200E
ab € 142,36*
Ähnlich
WhiteBox
62D2000
ab € 63,96*
Ähnlich
WhiteBox
62D2H00
ab € 36,83*
Ähnlich
WhiteBox
62D2X00
ab € 106,51*
Ähnlich
WhiteBox
52D0Z00
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.