Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 802K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 802K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 802K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15973247
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     80C20K0
EAN/GTIN:
     734646476324
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem. Lexmark Rewards Sparen Sie bis zu 20 % bei Verbrauchsmaterialien und leisten Sie einen Beitrag zur Umwelt mit Lexmark Rewards. Sie verdienen sich kostenlose Tonerkassetten mit hoher Kapazität und Belichtungskits, indem Sie einfach Original-Tonerkassetten von Lexmark verwenden und die leeren Kassetten zum Recycling an Lexmark zurückgeben. Standardkapazität Niedrige Anschaffungskosten und hohe Qualität dank Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit Standardkapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit hoher Kapazität durch einen günstigeren Kaufpreis und geringere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Druckaufkommen. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Kassetten im Rahmen des Lexmark-Rückgabeprogramms Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn sich der Käufer damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner-/Tintenmenge nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner-/Tintenmenge bleibt in der Kassette/Patrone zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette/Patrone ist so konzipiert, dass der Druckerspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19798
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n
Schwarztoner Seitenleistung
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.