Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 593-11141 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 593-11141 Tonerkartusche Original Cyan
DELL 593-11141 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15973793
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11141
EAN/GTIN:
     5397063226436
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tonerkassette Zyan mit hoher Kapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (1400 Seiten)

Die zyan Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.400 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Dell C17XX, 1250/135X
Farbtoner-Seitenleistung
1400 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-11140
ab € 218,65*
Ähnlich
Dell
593-11144
ab € 54,67*
Ähnlich
Dell
593-11145
ab € 100,03*
Ähnlich
Dell
593-11146
ab € 59,92*
Ähnlich
Dell
593-11147
ab € 125,42*
Ähnlich
Ampertec
593-11140
ab € 143,60*
Ähnlich
Ampertec
593-11141
ab € 136,87*
Ähnlich
Ampertec
593-11142
ab € 137,19*
Ähnlich
Ampertec
593-11143
ab € 141,55*
Ähnlich
WhiteBox
593-11140
ab € 13,25*
Ähnlich
WhiteBox
593-11141
ab € 4,99*
Ähnlich
WhiteBox
593-11142
ab € 5,84*
Ähnlich
WhiteBox
593-11143
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.