| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1623946 Herst.-Nr.: 18C2150E EAN/GTIN: 0734646964753 |
| |
|
| | |
| Schnelligkeit und hohe Druckqualität. Diese schwarzen Tintenpatronen mit hoher Auflösung verwenden die exklusive schwarze Pigmenttinte von Lexmark. Diese Tinte kombiniert mit einer höheren Anzahl an Druckdüsen und einer breiteren Druckkopfanordnung ermöglicht es dem Anwender, qualitativ hochwertige Ausdrucke zu extrem schnellen Druckgeschwindigkeiten zu erstellen. Höhere Zuverlässigkeit. Die Lexmark Tintenpatrone Schwarz Nr. 36A enthält redundante Düsen, so dass eine konsistente Druckqualität gewährleistet ist. Die Düsen sind paarweise angeordnet, d.h. wenn eine Düse verstopft ist oder ausfällt, druckt die andere weiter. Einsatzmöglichkeiten. Drucken Sie Text und Grafiken in Business-Qualität, die dank noch schärferem Druck in Schwarz eine hohe Wirkung erzielen. Verwenden Sie nur Originaltinten und -papier von Lexmark, um optimale Ergebnisse zu erzielen! Geben Sie die leere Tintenpatrone zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurück. Die Seitenleistung kann aufgrund von Faktoren wie Gerätemodell, Medientyp, Druckmodus, Typ der Druckdatei und Druckanwendung variieren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Lexmark X3650, Lexmark X4650, Lexmark X6650, Lexmark X5650, Lexmark X6675, Lexmark Z2420 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Kartuschenrücknahme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 38 mm | | Verpackungshöhe | 98 mm | | Paketgewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |