Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Drum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Drum
AgfaPhoto Drum
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16282653
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR2200E
EAN/GTIN:
     4250164828248
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Mit einem Sortiment von mehr als 350 Laser Toner, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualitat und Gewährleistung. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Brother HL 2240, HL 2240D, HL 2250DN, HL 2270DW
Druckleistung
12000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APTBTN2220E
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.