Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
STABILO Boss Mini Marker Grün, Orange, Gelb
Menge:
Sätze
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16469017
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
07/3-11
EAN/GTIN:
4006381184021
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Grün, Orange, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz, Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
34 g
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
textmarker stabilo boss 2-5 mm
,
highlighter
,
stabilo highlighter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
Preis gilt ab 30.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 3,92*
€ 4,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,86*
€ 4,59
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,73*
€ 4,44
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,57*
€ 4,25
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 3,30*
€ 3,93
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 2,83*
€ 3,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen