Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 100156 Tab-Register


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 100156 Tab-Register
Esselte 100156 Tab-Register
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469111
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weißes Plastikregister ohne Deckblatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Anzahl der Reiter
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.