Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Rot
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469138
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Das farbige Officepapier für höchste Ansprüche von Deutschlands Nr. 1 für Trophée-Papiere
Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Zum Beispiel beim Einsatz in Faxgeräten: Alle Originalfaxe sind auf den ersten Blick erkennbar. In 23 Pastell-, 14 Intensiv- und 4 Neonfarben verfügbar. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Selbstverständlich müssen Sie bei mehr Farbe im Büro nicht auf Umweltvorteile verzichten, denn Tropée Color ist FSC®-Mix-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Produktfarbe
Rot
Mediengewicht
160 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,054* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 12,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 12,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 12,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2638
ab € 12,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 11,93*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 12,31*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 11,94*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 12,28*
Sonstiges
Clairefontaine
1114
ab € 11,89*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 12,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,34*
Sonstiges
Clairefontaine
1068
ab € 12,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.